Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semtech TVS-Diode Uni-Directional Isoliert 11V 6V min., 8-Pin, SMD 5V max SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Semtech TVS-Diode Uni-Directional Isoliert 11V 6V min., 8-Pin, SMD 5V max SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1700835
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SMDA05.TBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 11V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 300W
Impulsspitzen-Strom max. = 17A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 5mm

Unidirektionales TVS-Array für 300 W, Serie SMDA. 300 Watt Spitzenimpulsleistung (tp = 8/20 μs) Überspannungsschutz für Datenleitungen: IEC 61000-4-2 (ESD) ±15 kV (Luft), ±8 kV (Kontakt) IEC 61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC 61000-4-5 (Beleuchtung) 12 A (8/20 μs) Schützt unidirektionale Daten-E/A-Leitungen
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
11V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
300W
Impulsspitzen-Strom max.:
17A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1700835, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Semtech, SMDA05TBT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,70*
1 Tag
826
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,44*
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 3,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.