Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Schraub Open-Collector Gabel-Lichtschranke, Anstieg 50ns / Fallzeit 50ns, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700774
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB460T11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Open-Collector Puffer mit 10 K Pull-Up Widerstand
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 50ns
Fallzeit typ. = 50ns
Montage Typ = Schraubmontage
Anzahl der Pins = 5
Abmessungen = 24.89 x 6.6 x 11.05mm
Höhe über Panel = 11.05mm
Länge = 24.89mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3.18mm
Breite = 6.6mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Gabellichtschranken der Serie OPB460, OPB470, OPB480 und OPB490. Diese Familie von Photologic®-Gabellichtschranken von Optek Technology bietet ihnen eine Vielzahl von Optionen, wodurch Entwurfsflexibilität möglich wird. Diese Flexibilität umfasst die Auswahl von Gabelweite, Öffnung, Gehäusematerial, Montagekonfigurationen und Anschlussabstand oder Drähten. Ein undurchsichtiges Kunststoffgehäuse minimiert die Empfindlichkeit gegenüber sichtbarem Licht und Licht nahe am IR-Licht. Die parallelen Flächen in der Gabel sind mit einem IR-durchlässigen Kunststoff oder undurchsichtigem Kunststoff mit einer Öffnung versehen. Der IR-durchlässige Kunststoff ist geeignet für Anwendungen, bei denen Staubschutz erforderlich ist, und der undurchsichtige Kunststoff ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen maximaler Schutz vor Umgebungslicht erforderlich ist. Geeignete Anwendungen für Gabellichtschranken umfassen den Ersatz mechanischer Schalter, Geschwindigkeitsanzeige, Anzeige der mechanischen Endlage und Kantenabtastung.. Merkmale der Gabellichtschranken: Leiterplattenmontage: OPB460 bis OPB473 26-AWG-Kabel: OPB480 bis OPB493 Verschiedene Öffnungen Datenraten bis zu 250 KB Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Open-Collector Puffer mit 10 K Pull-Up Widerstand
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
50ns
Fallzeit typ.:
50ns
Montage Typ:
Schraubmontage
Anzahl der Pins:
5
Abmessungen:
24.89 x 6.6 x 11.05mm
Höhe über Panel:
11.05mm
Länge:
24.89mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3.18mm
Breite:
6.6mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, optek gabellichtschranke, montage treppe, lichtschranke gabellichtschranke, 1700774, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB460T11, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,23*
€ 106,1837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,90*
€ 105,791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,47*
€ 99,3293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,72*
€ 90,1068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,08*
€ 78,6352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.