Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4), 890nm, 2-Pin, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700769
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OP290A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 890nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 4.95mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

IREDs der Serie OP290, OP291 und OP292 von Optek. Bei der Serie OP290, OP291 und OP292 von Optek Technology handelt es sich um Infrarot-LEDs in einem IR-durchlässigen Gehäuse. Sie sind in 5-mm-Gehäusen (T-1 3/4), TO-18- oder TO-46-Gehäusen erhältlich. Sie verfügen außerdem über eine Auswahl von Strahlmustern und Leistungsbereichen.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
890nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
4.95mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, ir led array, ir emitter, 1700769, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Optek, OP290A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,11*
€ 123,8909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,79*
€ 122,3201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,27*
€ 113,3713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,49*
€ 105,3031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,33*
€ 92,0227
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.