Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Schraub Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Optek Schraub Phototransistor Gabel-Lichtschranke, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1700765
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB815L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = Schraubmontage
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 32 x 6.6 x 14.35mm
Höhe über Panel = 14.35mm
Länge = 32mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 9.53mm
Breite = 6.6mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C

Gabellichtschranken der Serie OPB815L und OPB815WZ
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
Schraubmontage
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
32 x 6.6 x 14.35mm
Höhe über Panel:
14.35mm
Länge:
32mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
9.53mm
Breite:
6.6mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, fototransistor optek, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 1700765, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB815L, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,29*
€ 96,7351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,72*
€ 96,0568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,04*
€ 90,4876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,28*
€ 82,4432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,76*
€ 71,1144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.