Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan THT Diode , 600V / 1A, 2-Pin DO-15


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699219
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MUR160
EAN/GTIN:
     5059041196376
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Durchmesser = 3.6mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 35A

Gleichrichterdioden, 1 A, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Durchmesser:
3.6mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
35A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1699219, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, MUR160, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 350.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 7000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 350000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.