Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 600V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 600V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 600V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1699165
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBPC3506
EAN/GTIN:
     5059041517768
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 29mm
Breite = 29mm

UL E-96005. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC 35, Taiwan Semiconductor. Starkstrom, 35 Ampere Intern vergossener Kühlkörper mit äußerst geringem Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
29mm
Breite:
29mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1699165, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, GBPC3506, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,41*
1
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,07*
2 Tage
174
1
€ 14,99*
ab € 2,10*
€ 5,87*
2 Tage
802
1
€ 5,95*
ab € 3,80*
€ 7,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 341,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
GBPC3506
ab € 1,57*
Ähnlich
onsemi
GBPC3506
ab € 2,31*
Ähnlich
Vishay
GBPC3506-E4/51
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.