Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 600V THT 1.1V GBPC 4-Pin 500μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844226
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC3506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300 → 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 29 x 29 x 11.23mm
Übergangskapazität = 200pF

Der vollständig geformte Kühlkörper bietet einen sehr geringen Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Überspannungs-Überlastwerte von 300 A bis 400 A Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Anschlussklemmen - Oberflächenmaterial - Silber - Nickel für GBPC-Gehäuse Anwendungen Dieses Produkt ist allgemein verwendbar und für viele verschiedene Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300 → 400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
29 x 29 x 11.23mm
Übergangskapazität:
200pF
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, brückengleichrichter, 1844226, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC3506, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,77*
1 Tag
200
1
€ 14,99*
ab € 2,32*
€ 5,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 288,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,06*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.