Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite LR4 LED Signalturm mehrfarbig LED Rot Dauer 424mm Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698821
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR4-102LJNW-R
EAN/GTIN:
     5059040248878
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Signalampel
Serie = LR4
Anzahl der Leuchtmodule = 1
Linsenfarbe = Gefärbt
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Rot
Summer Komponenten = Keine Summer-Komponente
Multifunktion = Ja
Montageart = Mastbefestigung
Höhe = 424mm
Sockeldurchmesser = 40mm
Länge Anschlusskabel = 1m
Versorgungsspannung = 24 V dc
Temperatur min. = -20°C

Patlite Einzelturm-LeuchteDie Patlite Einzelturmleuchte ist eine LR LED-LED-Vorkonfigurierter Einzelturmleuchte mit modularem Design. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Diese Tower-Leuchte verfügt über eine rote LED und ist für die Sockelmontage vorgesehen. Er hat einen schlanken, glatten Formfaktor und eine verbesserte Gehäusekonstruktion für hohe Leistung in rauen Umgebungen. Es ist in einer cremeweißen Gehäusefarbe erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Modulares ″Dreh- und Verriegelungssystem″ zur einfachen Anpassung und Neukonfigurierung von LED- und Soundmodulen • Kein Blinken/Summer • Mastmontage mit linearer Halterung/Kabel • Redesignte Linse und verbesserte Modulkonstruktion für helles, gleichmäßiges Licht für Sichtbarkeit aus weiteren Entfernungen (2000-mcd-Ausgang) • Rekonstruiertes, vollständig gekapseltes Soundmodul, bietet einen hohen Wasser- und Staubschutz und erzeugt gleichzeitig einen lauten, omnidirektionalen Klang • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C. • Φ40-GrößeZertifizierungen• CSA-C22.2 Nr. 14 • EMV-Richtlinie (EN61000-6-4, EN61000-6-2) • FCC Teil 15 Unterteil B Klasse A • Schutzart IP65 • KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) * 3 • Niederspannungsrichtlinie (IEC/EN60947-5-1, EN62471) • UL 508
Weitere Informationen:
Serie:
LR4
Anzahl der Leuchtmodule:
1
Linsenfarbe:
Gefärbt
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Rot
Summer Komponenten:
Keine Summer-Komponente
Multifunktion:
Ja
Montageart:
Mastbefestigung
Höhe:
424mm
Sockeldurchmesser:
40mm
Länge Anschlusskabel:
1m
Versorgungsspannung:
24 V dc
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Signalsäule, Signalturm, Summermodul Signalsäule, signalampel 24v, summermodul signalsäule, signalampel rot/grün, 1698821, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Patlite, LR4102LJNWR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.