Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite LR4 LED Signalturm mehrfarbig LED Grün Dauer 424mm Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698820
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR4-102LJNW-G
EAN/GTIN:
     5059040248861
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Signalampel
Serie = LR4
Anzahl der Leuchtmodule = 1
Linsenfarbe = Gefärbt
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Dauer
Summer Komponenten = Keine Summer-Komponente
Multifunktion = Ja
Montageart = Mastbefestigung
Höhe = 424mm
Sockeldurchmesser = 40mm
Länge Anschlusskabel = 1m
Verbindungstyp = Kabel
Temperatur max. = +50°C

Unsere Signal- und Weichenstellwerkreihe der nächsten Generation mit modernster Technologie, modularen Segmenten für die Feldkonfiguration und einer Vielzahl von Optionen für die anspruchsvollsten AnwendungenDie neu entwickelte Linse und die verbesserte Modulbauweise liefern helles, gleichmäßiges Licht für gute Sichtbarkeit aus weiteren Entfernungen. (2000-mcd-Ausgang)Überarbeitetes, vollständig gekapseltes Soundmodul, das einen hohen Wasser- und Staubschutz bietet und gleichzeitig einen lauten, omnidirektionalen Klang erzeugt. (LR5 DC12C: 80, LR4 und LR5: 85, LR6: 88, LR7: 90 dB bei 1 m)Ein modulares "Dreh- und Verriegelungs"-System zur einfachen Anpassung und Neukonfigurierung der LED- und Summermodule. (Im Feld konfigurierbar)Ein schlanker, glatter Formfaktor und eine verbesserte Gehäusekonstruktion für Leistung in rauen Umgebungen.Erhältlich in DC24V und AC100-240VErhältlich mit cremefarben und silberfarbenen GehäusenVier Montageoptionen: direkt, Pol mit L-Halterung, Pol mit runder Halterung und Pol mit klappbarer Halterung (nur cremefarben)
Weitere Informationen:
Serie:
LR4
Anzahl der Leuchtmodule:
1
Linsenfarbe:
Gefärbt
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Dauer
Summer Komponenten:
Keine Summer-Komponente
Multifunktion:
Ja
Montageart:
Mastbefestigung
Höhe:
424mm
Sockeldurchmesser:
40mm
Länge Anschlusskabel:
1m
Verbindungstyp:
Kabel
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Signalsäule, Signalturm, Summermodul Signalsäule, signalampel 24v, summermodul signalsäule, signalampel rot/grün, 1698820, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Patlite, LR4102LJNWG, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.