Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC33725-ML THT, NPN Transistor 50 V / 800 mA 50 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC33725-ML THT, NPN Transistor 50 V / 800 mA 50 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1698605
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC33725TFR
EAN/GTIN:
     5059042110203
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 625 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 10 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 50 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, 40 V bis 50 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
625 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
10 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
50 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 1698605, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC33725TFR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.