Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite LR6 LED Signalturm 5-stufig mehrfarbig LED Rot/Gelb/Grün/Blau/Transparent + Summer Blitz, Dauer 333.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697518
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-502WJBU-RYGBC
EAN/GTIN:
     5059040247567
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Serie = LR6
Anzahl der Leuchtmodule = 5
Linsenfarbe = Gefärbt
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Rot/Gelb/Grün/Blau/Transparent
Summer Komponenten = Summer
Multifunktion = Ja
dB in 1 Meter Abstand = 88dB
Montageart = Direktmontage
Höhe = 333.5mm
Sockeldurchmesser = 60mm
Länge Anschlusskabel = 3.3m
Verbindungstyp = Kabel
Temperatur max. = +50°C

Unsere Signal- und Weichenstellwerkreihe der nächsten Generation mit modernster Technologie, modularen Segmenten für die Feldkonfiguration und einer Vielzahl von Optionen für die anspruchsvollsten AnwendungenDie neu entwickelt Linse und die verbesserte Modulbauweise liefern helles, gleichmäßiges Licht für gute Sichtbarkeit aus weiteren EntfernungenVollständig gekapseltes Soundmodul, das einen hohen Wasser- und Staubschutz bietet und gleichzeitig einen lauten, omnidirektionalen Klang erzeugt.Modulares "Dreh- und Verriegelungs"-System zur einfachen Anpassung und Neukonfigurierung der LED- und Soundmodule (vor Ort konfigurierbar)Ein schlanker, glatter Formfaktor und eine verbesserte Gehäusekonstruktion für Leistung in rauen UmgebungenVier Montageoptionen: direkt, Pol mit L-Halterung, Pol mit runder Halterung und Pol mit klappbarer Halterung
Weitere Informationen:
Serie:
LR6
Anzahl der Leuchtmodule:
5
Linsenfarbe:
Gefärbt
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Rot/Gelb/Grün/Blau/Transparent
Summer Komponenten:
Summer
Multifunktion:
Ja
dB in 1 Meter Abstand:
88dB
Montageart:
Direktmontage
Höhe:
333.5mm
Sockeldurchmesser:
60mm
Länge Anschlusskabel:
3.3m
Verbindungstyp:
Kabel
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, signalampel rot/grün, alarm summer, signalsäule patlite, 1697518, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Patlite, LR6502WJBURYGBC, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.