Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Diode , 1600V / 1.5A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696153
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYG10Y-E3/TR
EAN/GTIN:
     5059040715844
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichter Standard Recovery, 1,5 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen. Flaches Profil mit einer Höhe von 1 mm Avalanche-Gleichrichter
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.15V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, 1696153, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BYG10YE3TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21354
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,146*
€ 0,725*
Lager 108
360
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,95*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Packungen
Mindestbestellmenge: 360 Packungen ( entspricht € 342,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.