Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1696117
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO2601
EAN/GTIN:
     5059040713840
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 23ns
Eingangsstrom max. = 15 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 7ns

Optokoppler, Logikausgang, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
23ns
Eingangsstrom max.:
15 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
7ns
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, 1696117, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO2601, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,96*
€ 85,6324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,79*
€ 74,7201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,67*
€ 65,0573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,81*
€ 56,8939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,87*
€ 52,2053
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.