Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TL7705ACDR, 4.5V SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TL7705ACDR, 4.5V SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1695631
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL7705ACDR
EAN/GTIN:
     5059042168648
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Spannungsüberwachungsart = Versorgungsspannung
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 4.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm
Überwachungsspannung max. = 10V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur max. = +70 °CV

MPU- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, 3,0 V bis 13,5 V. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit festen Schwellenspannungspegeln.
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Versorgungsspannung
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
4.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Überwachungsspannung max.:
10V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °CV
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung, spannungsreferenz, 1695631, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Texas Instruments, TL7705ACDR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4201
50
€ 7,00*
ab € 0,31*
€ 0,68*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 1,95*
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 5,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.875,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.