Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 2.5W/m·K, Q-Pad II, Stärke 0.152mm, 11.1 x 7.92mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bergquist Wärmeleitpad, 2.5W/m·K, Q-Pad II, Stärke 0.152mm, 11.1 x 7.92mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1692048
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     QII-0.006-00-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 11.1 x 7.92mm
Dicke = 0.152mm
Länge = 11.1mm
Breite = 7.92mm
Wärmeleitfähigkeit = 2.5W/m·K
Material = Q-Pad II
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Härte = Shore A 93
Material Markenname = Q-Pad II
Betriebstemperaturbereich = –60 → +180 °C

Isolatoren Q-Pad II. Q-Pad Q2-Isolatoren bestehen aus einer 25-μm-Aluminiumplatte, die auf beiden Seiten mit einer 65-μm-Thermoleitschicht beschichtet ist. Wärmeleiter. Sie überwinden Probleme im Zusammenhang mit Fett, einschließlich Verschmutzung von Schmelzschweißnähten und Reinigungsarbeiten. Erhältlich in trockenen oder selbstklebenden Modellen. Sie sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen keine elektrische Isolierung erforderlich ist. Sie verhindern Staubablagerungen, die häufig Kurzschlüsse oder Wärmeansammlungen verursachen können. Keine elektrische Isolierung. Ersetzt direkt Silikonfett.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
11.1 x 7.92mm
Dicke:
0.152mm
Länge:
11.1mm
Breite:
7.92mm
Wärmeleitfähigkeit:
2.5W/m·K
Material:
Q-Pad II
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Härte:
Shore A 93
Material Markenname:
Q-Pad II
Betriebstemperaturbereich:
–60 → +180 °C
Weitere Suchbegriffe: 1692048, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, QII00060050, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,58*
€ 88,7502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,41*
€ 80,2179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,04*
€ 76,2076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.