Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 17V 6V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-523


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690747
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D1213A-01T-7
EAN/GTIN:
     5059043379593
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 17V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

1-Kanal-Datenleitungsschutz-TVS-Dioden, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
17V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, zetex diode, 1690747, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D1213A01T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,36*
€ 139,6584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,88*
€ 139,0872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,84*
€ 133,0896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,33*
€ 125,3427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,83*
€ 109,2777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.