Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 19.9V 13.3V min., 2-Pin, SMD 12V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 19.9V 13.3V min., 2-Pin, SMD 12V max DO-214AA (SMB)
DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 19.9V 13.3V min., 2-Pin, SMD 12V max DO-214AA (SMB)
Artikel-Nr.:
     108EL-1690716
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ12A-13-F
EAN/GTIN:
     5059043369051
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 19.9V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 30.2A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.62mm
Höhe = 2.62mm

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
19.9V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
30.2A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.62mm
Höhe:
2.62mm
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 1690716, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SMBJ12A13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,395*
€ 1,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.