Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Hohe Geschwindigkeit Diode 2 Paar gemeinsame Kathode, 100V / 250mA, 6-Pin SOT-363 (SC-88)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1689631
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAV70S,115
EAN/GTIN:
     5059043346960
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Dauer-Durchlassstrom max. = 250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Hohe Geschwindigkeit
Pinanzahl = 6
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Dauer-Durchlassstrom max.:
250mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Hohe Geschwindigkeit
Pinanzahl:
6
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode, 1689631, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, BAV70S,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0373*
€ 0,06*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1073*
10
€ 5,90*
ab € 0,0367*
€ 0,1451*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,1185
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 321,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.