Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 50 V 500 mA HFE:1000 @ 350 mA @ 2 V, PDIP 18-Pin Single & Common Emitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 50 V 500 mA HFE:1000 @ 350 mA @ 2 V, PDIP 18-Pin Single & Common Emitter
Artikel-Nr.:
     108EL-1688906
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULQ2803A
EAN/GTIN:
     5059042339963
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 18
Transistor-Konfiguration = Single & Common Emitter
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Gleichstromverstärkung min. = 1000 @ 350 mA @ 2 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 30 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Darlington-Transistorarrays, STMicroelectronics. Leistungstreiber mit Darlington-Transistor sind Hochspannungs-Hochstromschalter-Arrays mit mehreren Darlington-Paaren mit offenem Kollektor und integrierten Unterdrückungsdioden für induktive Lasten. Der Hochstrom-Nennwert für jeden Ausgang beträgt 500 mA oder mehr. Die Eingänge sind im IC-Gehäuse den Ausgängen gegenüber angeschlossen, um die Anwendung im Platinen-Layout zu vereinfachen. Die Schnittstelle ist TTL mit Standard-Logikpegel oder CMOS.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
18
Transistor-Konfiguration:
Single & Common Emitter
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Gleichstromverstärkung min.:
1000 @ 350 mA @ 2 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
30 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, transistor array npn, 4000 cmos, stmicroelectronics transistor, 1688906, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, STMicroelectronics, ULQ2803A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 2,00*
€ 3,00*
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,61*
1 Tag
1497
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 4,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.