Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 3A LED-Treiber IC 3 → 18 V dc, Gleichspannung Dimmung, 2W, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687056
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST1CC40DR
EAN/GTIN:
     5059042320015
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Ausgangsstrombereich = 3A
Eingangsspannung = 3 → 18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Gleichspannung
Ausgangsleistung max. = 2W
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 18V
Ausgangsspannung min. = -1V

LED-Treiber, Strom-Abwärtsregler für LED, STMicroelectronics. Die Abwärts-Schaltregler sind einfach und effizient und bieten eine hohe Eingangsspannungsfestigkeit. Sie liefern Ausgangsströme von bis zu 4 A mit hoher Schaltfrequenz zum Betreiben von LEDs mit hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
3A
Eingangsspannung:
3 → 18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Gleichspannung
Ausgangsleistung max.:
2W
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
18V
Ausgangsspannung min.:
-1V
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics, 1687056, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, STMicroelectronics, ST1CC40DR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.