Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 27.2V 14.3V min., 2-Pin, SMD 12.8V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686088
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T15CA
EAN/GTIN:
     5059042329810
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Suppressor-Diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 27.2V
Durchschlagspannung min. = 14.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 147A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 3.95mm

Transil™ TVS, bidirektional, SMD, 600 W, Serie SM6T, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
27.2V
Durchschlagspannung min.:
14.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
147A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
3.95mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, 1686088, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SM6T15CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,212*
50
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,215*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
1 Tag
70
10
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,33*
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 575,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-XPLM01CPL
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.