Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos für SM6T15CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463872
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-XPLM01CPL
EAN/GTIN:
     5059042410709
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Klassifizierung = Modul
Zum Einsatz mit = SM6T15CA
Vorgestelltes Gerät = X-NUCLEO-PLM01A1
Kit-Name = STEVAL

Die STEVAL-XPLM01CPL ist ein einfaches und dennoch sehr nützliches Werkzeug zum Prüfen der Netzleitungskommunikation in AC-Versorgungsnetzen. Sie umfasst eine einfache Zweidraht-Konnektivität mit jedem beliebigen PLC-Sender/Empfänger und einen Standard-Steckverbinder für eine AC-Netzleitung (2-poliger AC-Stecker, 8-förmige Buchse). Die STEVAL-XPLM01CPL ist für die Labormessung mit Geräten wie einem isolierten Tastkopf für ein Oszilloskop oder einem Spektrumanalysator sowie zur Einspeisung eines Signals von einem Arbiträrfunktionsgenerator geeignet.Kompletter AC-Kopplungsstromkreis für den Einsatz mit beliebiger Netzleitungs-Kommunikationslösung (PLC) Kann mit dem X-NUCLEO-PLM01A1 gekoppelt werden, um volle AC-Kopplungsfähigkeit bereitzustellen Abgestimmt für die Übertragung in den Bändern CENELEC B bis D Implementiert Isolierung und Schutz für sicheren Betrieb Geeignet für den Anschluss von Laborgeräten zur PLC-Messung und -Prüfung RoHS-konform
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Modul
Zum Einsatz mit:
SM6T15CA
Vorgestelltes Gerät:
X-NUCLEO-PLM01A1
Kit-Name:
STEVAL
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1463872, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALXPLM01CPL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,79*
€ 37,91*
1 Tag
29
€ 14,99*
ab € 27,70*
€ 39,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
SM6T15CA
ab € 0,205*
Zubehör
ST Microelectronics
SM6T15CA
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.