Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannung Temperatursensor ±5°C THT, 3-Pin, Analog -40 bis +100 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannung Temperatursensor ±5°C THT, 3-Pin, Analog -40 bis +100 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-1686042
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM335Z
EAN/GTIN:
     5059042357097
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Spannung
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±5°C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis +100 °C.
Betriebstemperatur max. = +100° C
Arbeitsspannnung min. = 2,92 V
Arbeitsspannnung max. = 3,04 V
Gehäusegröße = TO-92
Länge = 5mm
Höhe = 5.03mm
Breite = 3.7mm
Sensor-Verstärkung = 10mV/K

Temperatursensoren LM235/LM335. Die Temperatursensoren der Serie LM235/LM335 besitzen einen linearen Ausgang und funktionieren als Zener mit zwei Anschlüssen und einem Ausgang von 100 mV/°K, was linear proportional zur absoluten Temperatur ist.
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Spannung
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±5°C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis +100 °C.
Betriebstemperatur max.:
+100° C
Arbeitsspannnung min.:
2,92 V
Arbeitsspannnung max.:
3,04 V
Gehäusegröße:
TO-92
Länge:
5mm
Höhe:
5.03mm
Breite:
3.7mm
Sensor-Verstärkung:
10mV/K
Weitere Suchbegriffe: 1686042, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, STMicroelectronics, LM335Z, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,23386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 733,10*
€ 872,389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 723,15*
€ 860,5485
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 665,30*
€ 791,707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 651,95*
€ 775,8205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 629,275*
€ 748,83725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 584,65*
€ 695,7335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.