Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, CHIP LED IR-Diode, 3216 (1206) 40mW, 860nm, 100mW/sr, ±10°, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685559
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4059
EAN/GTIN:
     5059041334754
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 100mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±10°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.3 x 1.7 x 1.95mm
Linsenform = Dom
Serie = CHIP LED
Versorgungsspannung max. = 2.4V

OSRAM-IR-LEDs der Serie Chipled. Die Chipled-IR-Sender von OSRAM Opto Semiconductors haben das Gehäuse der Chipled-Serie. Sie bieten sowohl Kuppeloptionen als auch Optionen mit flacher Oberseite. Geeignete Anwendungen für die Chipled-Serie von IR-LEDs umfassen Miniatur-Reflektionslichtschranken, Industrieelektronik, mobile Geräte sowie Steuerungs- und Antriebsschaltungen.. Merkmale der Chipled-IR-LEDs: Kompaktes Chipled-Gehäuse Wellenlänge: 860 nm Hohe optische Leistung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
100mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±10°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.3 x 1.7 x 1.95mm
Linsenform:
Dom
Serie:
CHIP LED
Versorgungsspannung max.:
2.4V
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 1685559, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4059, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
1 Tag
409
5
€ 14,99*
ab € 0,254*
€ 0,912*
1
€ 5,90*
ab € 0,198*
€ 1,258*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.