Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, IR-Diode, SMR 80mW, 860nm, 350mW/sr, ±10°, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685510
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4558
EAN/GTIN:
     5059041361385
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = SMR
Strahlstrom = 80mW
Strahlungsstärke = 350mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±10°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 7.1 x 6 x 4.8mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

Osram Serie SMR IR-LEDs. Diese Serie von Infrarot (IR) LEDs von OSRAM Opto Semiconductors sind in einem SMR® (SMD-radial) Gehäuse. Diese Durchgangsbohrung IR-LEDs werden mit einer Reihe von verschiedenen Kabel möglich sind. Die Serie SMR® -Serie sind Hochleistungs-IR-LEDs mit kurze Schaltzeiten. Geeignete Anwendungen für diese Geräte gehören: Sensortechnik, diskrete Unterbrecher erforderlich sind und diskrete Optokoppler.. Merkmale des SMR® IR-LEDs: SMR® Durchgangsbohrung Gehäuse verschiedene Typen Für SMD-Montage geeignet (SMD) Hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
SMR
Strahlstrom:
80mW
Strahlungsstärke:
350mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±10°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
7.1 x 6 x 4.8mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1685510, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4558, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
1 Tag
1779
3
€ 5,95*
ab € 0,736*
€ 1,626*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.