Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, Mini MIDLED IR-Diode 55mW, 860nm, 70mW/sr, ±17°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685475
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4451
EAN/GTIN:
     5059041368308
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 70mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±17°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.3 x 1.95 x 0.9mm
Linsenform = Rund
Serie = Mini MIDLED

Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Osram Mini, MIDLED-Serie IR-LEDs. Der SFH 4451 Mini MIDLED IR-Sender von Osram Opto Semiconductors erzeugt einen schmalen Strahl mit einem Halbwinkel von 17° und einer Strahlungsintensität von 60 mW/sr bei 100 mA. Der fokussierte Strahl wird durch den Einsatz eines metallisierten Reflektors erreicht, der in die Mini MIDLED integriert ist. Diese kompakte IR-LED ist nur 0,9 mm hoch, so dass sie ideal für Anwendungen ist, bei denen hohe Strahlungsintensität erforderlich, aber das Platzangebot begrenzt ist, zum Beispiel: Lichtschranken, Steuer- und Antriebschaltkreise, Smartphones und optische Touchscreens. Sehr wirksame IR-LED Kurze Schaltzeiten Geringer Halbwinkel Flaches SMD-Gehäuse: 2,3 x 1,95 x 0,9 mm. Dunkle Oberflächen, so dass die Mini MIDLED diskret hinter einer Smartphone-Abdeckung montiert werden kann
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
70mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±17°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.3 x 1.95 x 0.9mm
Linsenform:
Rund
Serie:
Mini MIDLED
Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode 100ma, smd diode, 1685475, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4451, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,20385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 682,32*
€ 811,9608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 664,92*
€ 791,2548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 642,03*
€ 764,0157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 629,43*
€ 749,0217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 611,55*
€ 727,7445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.