Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, SIDELED IR-Diode, Side-View 60mW, 860nm, 20mW/sr, ±60°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685305
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4255-Z
EAN/GTIN:
     5059041360555
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = Side-View
Strahlstrom = 60mW
Strahlungsstärke = 20mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±60°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 4.2 x 4.2 x 3.8mm
Linsenform = Rund
Serie = SIDELED

Osram SIDELED Serie IR-LEDs. Bei der IR-LED-Serie in SIDELED Gehäusen von Osram Opto Semiconductors handelt es sich um SMD-Infrarotsender mit seitlicher Optik. Diese kompakten IR-LEDs sind ideal für Anwendungen wie Infrarotbeleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung und optische Sensoren. Betrachtungswinkel: ±60° PLCC2 Sidelooker Gehäuse
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
Side-View
Strahlstrom:
60mW
Strahlungsstärke:
20mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±60°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
4.2 x 4.2 x 3.8mm
Linsenform:
Rund
Serie:
SIDELED
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1685305, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4255Z, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,21216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 506,58*
€ 602,8302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 466,16*
€ 554,7304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,14*
€ 546,3766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,14*
€ 533,2866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,32*
€ 504,9408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.