Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, OSLON Black IR-Diode 2000mW, 860nm, 630 → 1000mW/sr, ±45 °, 3-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685227
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4715AS-EA
EAN/GTIN:
     5059041358279
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Strahlstrom = 2000mW
Strahlungsstärke = 630 → 1000mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±45 °
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 3.85 x 3.85 x 2.29mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black

Osram IR-Serie OSLON Black IR-LEDs. Die Hochleistungs-Infrarot-LEDs der Serie IR OSLON Black von Osram Opto Semiconductors bieten eine gestapelte Leistung, ein kompaktes Gehäuse und eine lange Lebensdauer. Sie sind eine Produktfamilie von kleinen IR-LEDs mit mehr als 1 W optischer Leistung. Die IR OSLON Black-Einheiten verfügen über die überlegene Robustheit des Gehäuses der OSLON Black-Serie. Sie bieten hohe Effizienz, niedrigen Wärmewiderstand und Wellenlängen, die für CMOS/CCD-Kameras geeignet sind. Der IR-Sender der Serie OSLON Black ist ideal für Anwendungen wie Infrarotbeleuchtung für Kameras, Überwachungssysteme, Nummernschilderkennung und Mautsysteme, Biometrik, Nachtsichtsysteme, Touchscreens und Systeme für maschinelles Sehen.. Hochwirksame IR Lichtquelle Kompaktes SMD-Gehäuse mit integrierter Linse, geeignet für eine dichte Packung Niedriger Wärmewiderstand Nanostack-Technologie (SFH 4715S, SFH 4725S und SFH 4716S) Aktiver Chipbereich: 1 mm² Maximale Durchlassstrombewertung: 1 A Ausstrahlungswinkel: 45° oder 75° Lebensdauer: bis zu 50000 Stunden
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Strahlstrom:
2000mW
Strahlungsstärke:
630 → 1000mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±45 °
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
3.85 x 3.85 x 2.29mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1685227, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4715ASEA, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.108,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,84725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.193,124*
€ 1.419,81756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.179,462*
€ 1.403,55978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.149,15*
€ 1.367,4885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.128,222*
€ 1.342,58418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.108,35*
€ 1.318,9365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.