Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, MIDLED IR-Diode, Side-View 55mW, 950nm, 40 → 125mW/sr, ±15 °, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685221
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4645-UV-Z
EAN/GTIN:
     5059041332576
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = Side-View
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 40 → 125mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±15 °
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.3 x 2.35 x 1.7mm
Linsenform = Rund
Serie = MIDLED

OSRAM, MIDLED-Serie IR-LEDs - obere Optik. Diese Familie von, MIDLED-toplooker IR-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors sind Hochleistungs-IR (IR-Sender. Sie sind obere Optik Emittern in OSRAM, MIDLED-Gehäuse. Geeignete Anwendungen für die, MIDLED-toplooker IR-LEDs gehören: IR-Beleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung, Fahrzeugtechnik und Fernsteuerung.. Merkmale des, MIDLED-toplooker IR-LEDs: Abmessungen: 3,3 x 2,35 x 1,7 mm Flache, MIDLED-Gehäuse obere Optik Starkstrom Schmaler Strahl Winkeln
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
Side-View
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
40 → 125mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±15 °
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.3 x 2.35 x 1.7mm
Linsenform:
Rund
Serie:
MIDLED
Weitere Suchbegriffe: infrarot- diode 950nm, smd diode, 1685221, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4645UVZ, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,36457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 799,54*
€ 951,4526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 787,58*
€ 937,2202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 765,40*
€ 910,826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 749,82*
€ 892,2858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 729,14*
€ 867,6766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.