Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, TOPLED Black IR-Diode, PLCC 2 25mW, 860nm, 6.3 → 12.5mW/sr, ±60 °, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685204
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4257-Q
EAN/GTIN:
     5059041345637
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = PLCC 2
Strahlstrom = 25mW
Strahlungsstärke = 6.3 → 12.5mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±60 °
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3 x 3.4 x 2.1mm
Linsenform = Rund
Serie = TOPLED Black

IR-LEDs OSRAM Serie TOPLED – 860/880 nm. Diese IR-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors verfügen über ein SMD-TOPLED-Gehäuse. Sie haben eine Wellenlänge von 860 nm oder 880 nm. Ihr weißes TOPLED-Gehäuse mit flacher Oberseite ist zudem in umgekehrter Gullwing-Option erhältlich. Diese Hochleistungs-LEDs liefern ein homogenes Abstrahlungsmuster. Geeignete Anwendungen für die IR-LEDs der Serie TOPLED umfassen: Miniatur-Foto-Unterbrecher, Steuerungs- und Antriebsschaltkreise, Automobilbau, Sensortechnik sowie Alarm- und Sicherheitstechnik (CCTV).. Merkmale der IR-LEDs der Serie TOPLED: Abmessungen: 3,4 x 3 x 2,1 mm Option mit umgekehrtem Gullwing Wellenlänge: 860 nm oder 880 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
PLCC 2
Strahlstrom:
25mW
Strahlungsstärke:
6.3 → 12.5mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±60 °
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3 x 3.4 x 2.1mm
Linsenform:
Rund
Serie:
TOPLED Black
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 1685204, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4257Q, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,32525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 738,88*
€ 879,2672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 727,78*
€ 866,0582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 695,14*
€ 827,2166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 678,16*
€ 807,0104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 650,50*
€ 774,095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.