Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM SFH Fotodiode 940nm, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685192
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2200
EAN/GTIN:
     5059041321198
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 940nm
Verstärkerfunktion = Nein
Wellenlänge min. = 300nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 0.04µs
Länge = 5.09mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 0.85mm
Spitzenphotosensibilität = 0.7A/W
Regelanstiegszeit = 0.04µs

PIN-Fotodiode SFH 2200. Die SFH 2200 von OSRAM Opto Semiconductors ist eine Silizium-PIN-Fotodiode für Anwendungen mit einer Wellenlänge von 400 nm bis 1100 nm. Geeignete Anwendungen umfassen: Lichtschrankenunterbrecher, industrielle Elektronik, Unterhaltungselektronik, Steuer- und Antriebsschaltkreise und Fernsteuerung.
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
940nm
Verstärkerfunktion:
Nein
Wellenlänge min.:
300nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
0.04µs
Länge:
5.09mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
0.85mm
Spitzenphotosensibilität:
0.7A/W
Regelanstiegszeit:
0.04µs
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, 1685192, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH2200, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,34354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 597,12*
€ 710,5728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 589,26*
€ 701,2194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,64*
€ 667,1616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 546,42*
€ 650,2398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,31*
€ 613,2189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.