Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, SYNIOS P2720 IR-Diode 1200mW, 860nm, 560mW/sr, ±60°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685174
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4770S
EAN/GTIN:
     5059041359726
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Strahlstrom = 1200mW
Strahlungsstärke = 560mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±60°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2 x 2.75 x 0.6mm
Linsenform = Rechteck
Serie = SYNIOS P2720

OSRAM-IR-LEDs der Serie SYNIOS P2720. Die Serie SYNIOS P2720 von OSRAM Opto Semiconductors besteht aus IR-LED-Sendern mit hoher Leistung. Sie befinden sich in einem robusten SMD-Gehäuse. Geeignete Anwendungen für die SYNIOS P2720-IR-LEDs umfassen IR-Beleuchtung für Kameras und Blickverfolgungssysteme.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Strahlstrom:
1200mW
Strahlungsstärke:
560mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±60°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2 x 2.75 x 0.6mm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
SYNIOS P2720
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1685174, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4770S, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.586,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,29301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.750,38*
€ 3.272,9522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.703,44*
€ 3.217,0936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.625,48*
€ 3.124,3212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.587,62*
€ 3.079,2678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.586,02*
€ 3.077,3638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.