Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Schaltdiode Einfach 1 Element/Chip THT TO-220AC 2-Pin Siliziumverbindung 2.94V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684666
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP8-12A
EAN/GTIN:
     5059041347556
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AC
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 10.66mm
Breite = 4.82mm
Höhe = 16.51mm
Abmessungen = 10.66 x 4.82 x 16.51mm

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AC
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
10.66mm
Breite:
4.82mm
Höhe:
16.51mm
Abmessungen:
10.66 x 4.82 x 16.51mm
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Schaltdiode, gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, 1684666, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, IXYS, DSEP812A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,49*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,52*
2 Tage
105
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 3,01*
2 Tage
5
5
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
STTH812D
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.