Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS THT Diode Gemeinsame Kathode, 600V / 30A, 3-Pin TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS THT Diode Gemeinsame Kathode, 600V / 30A, 3-Pin TO-247AD
Artikel-Nr.:
     108EL-1684439
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEK60-06A
EAN/GTIN:
     5059041338257
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 320A

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
320A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, 1684439, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSEK6006A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,54*
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 8,79*
1 Tag
117
1
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 9,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 256,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.