Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik STAR-TEC Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, Nickel-Zink, 74Ω @ 100MHz, 62 x 60 x 55mm, für Kabel-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683222
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271251
EAN/GTIN:
     5059042359848
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Typ = Ferrit Rastend
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Nickel-Zink
Schlüssel = Ja
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 62 x 60 x 55mm
Öffnungsdurchmesser = 25mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 60mm
Höhe Außen = 55mm
Breite Außen = 62mm

Kabelbefestigungssystem erleichtert den KabelanschlussKabelklemmschutzDas interne Sicherheitsverriegelungssystem mit patentierter Schlüsseltechnologie (STAR-TEC-Schlüssel) verhindert die Trennung vom KabelEin Schlüssel pro VerpackungseinheitBetriebstemperatur: –25 °C bis +105 °CKernwerkstoff: NiZnEMV-Ferrit für zusätzlichen Schutz vor elektromagnetischen Störungen im Frequenzbereich von 1 MHz bis 1 GHzBefestigung für runde Kabel mit einem Durchmesser von 3,5 mm bis 25,0 mm (bei gewickelten Kabeln laufen mehrere Umdrehungen durch das Ferrit)Wiederverwendbar aufgrund der Schlüsseltechnologie – daher perfekt geeignet für Prüf- und Messzwecke in EMV-Laboren
Weitere Informationen:
Typ:
Ferrit Rastend
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Nickel-Zink
Schlüssel:
Ja
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
62 x 60 x 55mm
Öffnungsdurchmesser:
25mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
60mm
Höhe Außen:
55mm
Breite Außen:
62mm
Weitere Suchbegriffe: 1683222, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271251, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 41,50*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,72*
€ 42,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,72*
€ 44,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 147,88*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.