Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik STAR-TEC Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, Nickel-Zink, 114Ω @ 100MHz, 49 x 39 x 35mm, für Kabel-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683184
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271151S
EAN/GTIN:
     5059042338362
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Typ = Ferrit Rastend
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Nickel-Zink
Impedanz bei 25 MHz = 42Ω
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 49 x 39 x 35mm
Öffnungsdurchmesser = 15mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 39mm
Höhe Außen = 35mm
Breite Außen = 49mm

Kabelbefestigungssystem erleichtert den KabelanschlussKabelklemmschutzDas interne Sicherheitsverriegelungssystem mit patentierter Schlüsseltechnologie (STAR-TEC-Schlüssel) verhindert die Trennung vom KabelEin Schlüssel pro VerpackungseinheitBetriebstemperatur: –25 °C bis +105 °CKernwerkstoff: NiZnEMV-Ferrit für zusätzlichen Schutz vor elektromagnetischen Störungen im Frequenzbereich von 1 MHz bis 1 GHzBefestigung für runde Kabel mit einem Durchmesser von 3,5 mm bis 25,0 mm (bei gewickelten Kabeln laufen mehrere Umdrehungen durch das Ferrit)Wiederverwendbar aufgrund der Schlüsseltechnologie – daher perfekt geeignet für Prüf- und Messzwecke in EMV-Laboren
Weitere Informationen:
Typ:
Ferrit Rastend
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Nickel-Zink
Impedanz bei 25 MHz:
42Ω
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
49 x 39 x 35mm
Öffnungsdurchmesser:
15mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
39mm
Höhe Außen:
35mm
Breite Außen:
49mm
Weitere Suchbegriffe: 1683184, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271151S, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,16*
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 18,44*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,20*
€ 18,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 267,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 147,88*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,197*
Zubehör
Würth Elektronik
74271151
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.