| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1681711 Herst.-Nr.: SUPBLCLAVE EAN/GTIN: 3660740008208 |
| |
|
| | |
| beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Scheibenfarbe = Klar Rahmenmaterial = TPR Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC) UV Schutz = Ja Serie = SUPERBLAST AUTOCLAVE EN 166 Schutzbrille = B, 3, 4, K N Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Linsenmarkierung EN166 = 1 Rahmenmarkierung EN166 = 3 Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Belüftet = Ja
Als Alternative zur COVACLAVE-Schutzbrille bietet die SUPERBLAST AUTOCLAVE eine Panoramasicht und hat einen unvergleichlichen Komfort, einschließlich PLATINUM®-BeschichtungBelüfteter Rahmen und hoher Komfort Autoklavierbare Brille Überlaufkanal für Flüssigkeiten Verstellbares Band und anpassbare Reinigung Passt über Korrektionsbrillen Polycarbonatlinse PLATINUM®-Beschichtung Kompatibel mit Halbmasken-Atemschutzmaske Weitere Informationen: | | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Scheibenfarbe: | Klar | Rahmenmaterial: | TPR | Scheibenmaterial: | Polycarbonat (PC) | UV Schutz: | Ja | Serie: | SUPERBLAST AUTOCLAVE | EN 166 Schutzbrille: | B, 3, 4, K N | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Linsenmarkierung EN166: | 1 | Rahmenmarkierung EN166: | 3 | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Belüftet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 1681711, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Bolle, SUPBLCLAVE, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,50* | € 30,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,15* | € 34,26* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 28,08* | € 37,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 31,46* | € 42,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|