Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle SUPERBLAST Schutzbrille, Carbonglas, Klar mit UV Schutz, belüftet, Rahmen aus PC/PVC kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1681709
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     SUPBLAPSI
EAN/GTIN:
     3660740008079
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Scheibenfarbe = Klar
Rahmenmaterial = PC/PVC
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
UV Schutz = Ja
Serie = SUPERBLAST
EN 166 Schutzbrille = B,T 9, 3, 4
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Linsenmarkierung EN166 = 1
Rahmenmarkierung EN166 = 3
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Belüftet = Ja

Die SUPERBLAST-Schutzbrille hat einen weicheren Rahmen, eine PLATINUM®-Version und ein Schutzbrillen-Visier mit vereinfachtem, intuitiven Montagesystem.Mit oder ohne Schaumstoff (je nach Ausführung) Rundumsicht Kugelgelenk Verstellbares Band Überlaufkanal für Flüssigkeiten Passt über Korrektionsbrillen Kompatibel mit Halbmasken-Atemschutzmaske
Weitere Informationen:
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Scheibenfarbe:
Klar
Rahmenmaterial:
PC/PVC
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
UV Schutz:
Ja
Serie:
SUPERBLAST
EN 166 Schutzbrille:
B,T 9, 3, 4
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Linsenmarkierung EN166:
1
Rahmenmarkierung EN166:
3
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 1681709, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Bolle, SUPBLAPSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185775
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.