| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1681702 Herst.-Nr.: TRYOPSI EAN/GTIN: 3660740108571 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Rahmenmaterial = PC/TPR
Neues Markenzeichen, TRYON ist erhältlich in 3 Versionen: Sicherheitsbrille, OTG- und Sehkorrekturbrillen. Besonders gut zum Umwickeln, sportliches Design, Koinjektions-FLEX 160°-Bügel, verstellbarer und rutschfester Steg, PLATINUM®-Beschichtung .. TRYON vereint perfekt Stil, Innovation und absoluten SchutzWickelrahmen PLATINUM-Beschichtung – mit Ausnahme der Flash-Version Koinjektions-PC/TPR-Bügel Rutschfester einstellbarer Steg Flex 160°-Bügel Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, K, N, T | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Rahmenmaterial: | PC/TPR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille bolle klar, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 1681702, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, TRYOPSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |