Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P11S, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Vishay P11S, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1678993
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1V0FLSY00502KA
EAN/GTIN:
     5059040827943
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = P11S

CECC 41301-004; NFC 83253; LNZ, GAM T1. Federring und Mutter aus Metall. Serie P11, 12 mm. Cermet-Potenziometer mit Metallgehäuse/-achse Tafelmontage, Lötstiftanschlüsse Einfach- und Tandemausführung, linear oder logarithmisch Isolationswiderstand >1000 GΩ bei 500 Vdc Umweltklasse 55/125/56 Gehäuseschutzklasse IP64 Lineare Bahnen 1 W, logarithmische Bahnen 0,5 W
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
P11S
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1678993, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P11S1V0FLSY00502KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 9,49*
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 17,54*
1 Tag
302
1
€ 5,95*
ab € 12,41*
€ 20,96*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,07*
€ 25,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.052,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 5,03*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,98*
Zubehör
Mentor
5583.6611
ab € 5,65*
Zubehör
Mentor
5583.6631
ab € 5,37*
Zubehör
Multicomp
CP-AA15-180D/B5
ab € 0,397*
Zubehör
Multicomp
CP-WB-D-1
ab € 0,446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.