Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 343 EMV-Filter, 250 V ac, 1A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,34 mA / 400Hz Two Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678250
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN343-1-05
EAN/GTIN:
     7612774450412
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN 343
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 70mm
Tiefe = 69mm
Kapazität = 2.2 nF, 100nF
Abmessungen = 70 x 69 x 30.3mm
Leckstrom = 0,34 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ

Typ FN343, Zweistufenfilter mit Erdleiterdrossel. Zweistufenfilter mit Erdleiterdrossel Typische Anwendungen: Hochfrequenzausrüstungen, Radaranlagen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN 343
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
70mm
Tiefe:
69mm
Kapazität:
2.2 nF, 100nF
Abmessungen:
70 x 69 x 30.3mm
Leckstrom:
0,34 mA
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 1678250, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN343105, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
€ 5,90*
ab € 42,48*
€ 48,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 40,83*
€ 59,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
239876
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.