Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Entstörfilter, 250 V ac, 1A, Gehäusemontage, Flachstecker 0,2 mA / 400Hz Two Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-239876
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     239876
EAN/GTIN:
     5056070972247
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Serie = GFHF
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 46mm
Tiefe = 76mm
Höhe = 28mm
Induktivität = 10 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

CSA, VDE, SEMKO, MKO, UL-Zulassung. Serie GFHF. Zweistufige HF-Universalfilter mit Erdleiterdrossel. Diese Filter sind speziell für eine hohe Dämpfung unerwünschter Störungen in allen drei Netzleitungen entwickelt worden. Ideal für empfindliche elektronische Geräte geeignet, die in rauen elektrischen Umgebungen eingesetzt werden, in denen Störungen intensiv sind. Ein Kondensatorentladungswiderstand ist enthalten. Elektrische Verbindung durch Anschlüsse der Größe 250 (1/4"), die sich für lötbare oder aufsteckbare Buchsenleisten eignen. Siehe Abschnitt Steckverbinder - Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Serie:
GFHF
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
46mm
Tiefe:
76mm
Höhe:
28mm
Induktivität:
10 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 239876, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, GFHF1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.