| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1675728 Herst.-Nr.: W28-XQ1A-8 EAN/GTIN: 5056282786267 |
| |
|
| | |
| Strom = 8A Polzahl = 1-polig Betriebsspannung = 32 V dc, 250 V ac Serie = W28 Montageart = Frontplattenmontage Gesamtbreite = 19.31mm
UL 1077, E 69543, CSA, LR 15734, CS 2190N. Übertemperaturabschaltungen der Serie W28. Überlastschalter zur bündigen Montage zum Schutz von Apparaten. Geschätzt wegen des thermischen Schutzes von kleinen Elektronikbaugruppen. Frontplattenmontage. Sicherungshalterausführung. Rückstellend. Weitere Informationen: | | Strom: | 8A | Polzahl: | 1-polig | Betriebsspannung: | 32 V dc, 250 V ac | Serie: | W28 | Montageart: | Frontplattenmontage | Gesamtbreite: | 19.31mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potter & brumfield schutzschalter, 1675728, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, TE Connectivity, W28XQ1A8, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |