Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1675699
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W28-XQ1A-15
EAN/GTIN:
     5056282786250
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 15A
Polzahl = 1-polig
Betriebsspannung = 32 V dc, 250 V ac
Serie = W28
Montageart = Frontplattenmontage
Ausschaltvermögen = 1000 Amm

UL 1077, E 69543, CSA, LR 15734, CS 2190N. Übertemperaturabschaltungen der Serie W28. Überlastschalter zur bündigen Montage zum Schutz von Apparaten. Geschätzt wegen des thermischen Schutzes von kleinen Elektronikbaugruppen. Frontplattenmontage. Sicherungshalterausführung. Rückstellend.
Weitere Informationen:
Strom:
15A
Polzahl:
1-polig
Betriebsspannung:
32 V dc, 250 V ac
Serie:
W28
Montageart:
Frontplattenmontage
Ausschaltvermögen:
1000 Amm
Weitere Suchbegriffe: Geräteschutzschalter, Schutzschalter, schutzschalter 1 pol, schutzschalter, potter & brumfield schutzschalter, 1675699, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, TE Connectivity, W28XQ1A15, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.