Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3549, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 100Ω ±3% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674530
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-101A
EAN/GTIN:
     5059043147475
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 3549

Hybritron®-Produkte weisen ein Drahtwiderstandselement mit leitfähiger Polymerbeschichtung auf und ermöglichen eine effektiv unendliche Auflösung. 10-gängiges Präzisionspotenziometer, 22 mm, Serie 3549. Die Serie 3549 10-gängiger Präzisionspotenziometer ist für den Einsatz unter rauen Umweltbedingungen ausgelegt. Sie bietet Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Leistung im Vergleich zu traditionellen optischen und Kontakt-Encodern. Anwendungsgebiete für die Präzisionspotenziometer der Serie 3549: medizinische Diagnose- und Imaging-Geräte; Systeme für die Mobilität von Patienten und Therapiegeräte; industrielle Automatisierung; Prüf- und Messgeräte; motorisierte Flugzeugsitze; Anwendungen, bei denen analoge Positionserfassung erforderlich ist. Drahtwiderstands- und Hybritron®-Elemente Hohe Rotationslebensdauer Geeignet für Einsatz unter seitlicher Last Entworfen für HMI- und MMI-Anwendungen Zweifachoption Servooption
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
3549
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1674530, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3549S1AA101A, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 29,20*
1
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 29,20*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 29,94*
6 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 42,17*
€ 55,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 149,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.