Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3549S-1AA-101A Präzisions-Potentiometer Wirewound, 10-Gang Mono 2W 100? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bourns
Bourns
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037644
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-101A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Bourns 3549S-1AA-101A Präzisions-Potentiometer Wirewound, 10-Gang Mono 2W 100? 1St.

100 ?
linear

Kategorie: Präzisions-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: Wirewound + 10-Gang
Widerstand: 100 ?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 2 W
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 3600 °
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt + Geschlitzt
Achs-Ø: 6.34 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 22.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Toleranz ±: 3 %
Inhalt: 1 St.
Typ: 3549S-1AA-101A
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Präzisions-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 3549S-1AA-101A
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Drahtgewickelt 3,2 mm

Lieferumfang: 3549S-1AA-101A.

Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bourns, 3549S-1AA-101A, 692-8503, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 29,20*
1
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 29,20*
5
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 29,94*
Lager 1039
18
1
€ 6,99*
ab € 42,17*
€ 55,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.