Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3549S-1AA-101A 3549S-1AA-101A Präzisions-Potentiometer Wirewound, 10-Gang Mono 2 W 100 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447161-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-101A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Bourns 3549S-1AA-101A 3549S-1AA-101A Präzisions-Potentiometer Wirewound,10-Gang Mono 2 W 100 Ω 1 St.

Präzisionspoti 2 W 10-Gang 3549x

100 Ω
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.34 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt,Geschlitzt · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Drehwinkel (mechanisch): 3600 ° · Potentiometer-Besonderheiten: Wirewound,10-Gang · Produktabmessung, Ø: 22.5 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 3 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Lieferumfang:
3549S-1AA-101A.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt | Geschlitzt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 22.5 mm
Produktabmessung, Ø:
22.5 mm
Marke:
Bourns
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
Wirewound | 10-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3549S-1AA-101A
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Achs-Durchmesser:
6.34 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Toleranz (Plus/Minus):
3 %
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bourns, 3549S-1AA-101A, 692-8503, Stellwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 29,20*
1
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 29,20*
5
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 29,94*
7 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 42,17*
€ 55,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.