Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN356 EMV-Filter, 440/250 V-AC, 16A, Gehäusemontage 7W, Flachstecker, 3-phasig 0,43 mA / 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674450
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN356-16-06
EAN/GTIN:
     7612774452928
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 440/250 V-AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FN356
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 105mm
Tiefe = 171mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 105 x 171 x 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 7W

FN 356-Serie mit dreiphasigen Leistungsfiltern. Die Filter der Serie FN356 von Schaffner bieten eine besonders hohe Dämpfung symmetrischer und asymmetrischer Störungen. Solide, berührungssichere Anschlussklemmenblöcke bieten eine große Kontaktquerschnittsfläche und tragen zur allgemeinen Sicherheit bei. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. universelle vieradrige Filterung, Großrechnersysteme und Bürogeräte. Kompakte Filter mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften Auswahl von Anschlussausführungen Geringer Leckstrom während des Betriebs
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
440/250 V-AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FN356
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
105mm
Tiefe:
171mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
105 x 171 x 50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
7W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 1674450, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN3561606, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.