Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3590, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 2kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3590, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 2kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Bourns 3590, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 2kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1673583
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-2-202L
EAN/GTIN:
     5059043129013
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Präzisionspotenziometer, Serie 3590. Die Potentiometer der Serie 3590 von Bourns sind präzise gebaut, ganz zu schweigen von ihrer hervorragenden Bauqualität. Die vollständig abgedichteten Potentiometer sind gemäß IP65 ausgelegt und können daher in vielen Umgebungen eingesetzt werden. Funktionen und Vorteile:. Edelstahlwelle Brillante Fertigungsqualität für jede Anwendung Gesiegelte Gehäusemodelle sind gemäß IP65 geschützt Drahtgewickeltes Design Optimale AR-Stift-Funktion Hochleistungsfähige Buchsenbefestigung Lötfahnen oder PC-Stifte. Kompatible Potentiometerknöpfe-. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, 1673583, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3590S2202L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 18,77*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 19,64*
1
€ 6,90*
ab € 12,46*
€ 21,85*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 23,97*
1 Tag
115
1
€ 14,99*
ab € 11,37*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 491,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.