Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3590S-2-202L Präzisions-Potentiometer 2 W 2 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996313-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-2-202L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bourns
3590S-2-202L
Stellwiderstand
Regelwiderstand
Bourns 3590S-2-202L Präzisions-Potentiometer 2 W 2 kΩ 1 St.

Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 2 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3590S-2-202L

2 kΩ
linear

Draht-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ Bourns 3590S. Bauform: mit Zentralgewinde, Linearität: ±0,25 %, Belastbarkeit: 2,0 W bei +40 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 450 VAC, Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C, Temperaturkoeffizient: ±50, Wid. -Toleranz: ±5,0 %, Prüfspannung: 1500 VAC Drehwinkel: elektrisch und mechanisch 3600° (+10°/–0°). Mit Metallachse Typ 3590S-2. Befestigung: 3/8 Zoll-32 UNEF. Typ: 2K0

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.34 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): gerade · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Drehwinkel (elektrisch): 3600 ° · Drehwinkel (mechanisch): 3600 ° · Produktabmessung, Breite: 18.6 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): 1 °C · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 2 kΩ

Lieferumfang:
3590S-2-202L.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 22 mm x 18.6 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
18.6 mm
Marke:
Bourns
Anzahl Umdrehungen:
10
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3590S-2-202L
Ausführung (allgemein):
gerade
Drehwinkel (elektrisch):
3600 °
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Achs-Durchmesser:
6.34 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Widerstandswert (Widerstand):
2 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
1 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.